Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Alfatronix Wandler PV 3/6s Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Alfatronix Wandler PV 3/6s Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Albrecht Alfatronix Wandler PV 3/6s Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24654104
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     47830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Spannungswandler mit geringer Wärmeabgabe. Diese Geräte bieten die Möglichkeit serienmäßig hergestellte 12 V DC Geräte an 24 V DC bzw. 28V DC in Dieselfahrzeugen, Yachten, Booten zu betreiben. - Lebenslange Garantie - Hoher Leistungsgrad - Geringe Wärmeabgabe - Staub- und spritzwasserdicht - Sehr gute Montagemöglichkeiten - Kompakter, geschlossener Kühlkörper Diese Spannungswandler-Serie hat eine geringe Wärmeabgabe. Sie arbeiten mit Schaltwandler-Technologie, verbrauchen einen nur geringen Ruhestrom, vergleichbar mit dem Strom,den ein Autoradio zum Erhalt der Einstellungen der Fahrzeugbatterie entnimmt. Daher können die Wandler - wie Radios auch ständig am Bordnetz bleiben, es sei denn, das Fahrzeugwürde mehrere Wochen nicht benutzt. Dieser geringe Standby-Stromverbrauch ist geringer als die Selbstentladung der Fahrzeugbatterie! Durch die SMD Technik sind die Wandler auch weitgehend erschütterungsunanfällig. Alle Produkte tragen das CE- und e-Zeichen und erfüllen die Anforderungen FCC Klasse B. Installation Dank der geringen Wärmeabgabe können die Spannenungswandler der Alfatronix-Serie auch an weniger gut belüfteten Stellen montiert werden, das bedeutet mehr Installationsmöglichkeiten. Alle Wandler verfügen über eine Halterung zum Einrasten, welche an drei Stellen befestigt wird, so dass sie auch auf unebenen und schwer zugänglichen Flächen montiert werden kann. Eine rote LED zeigt an, wenn Ausgang vom Wandler vorhanden ist. Das bedeutet für den Installationstechniker eine Beschleunigung der Fehlersuche. Robust und kompakt Die Alfatronix-Wandler sind in einem robusten Gehäuse aus Aluminium eingeschlossen. Die oberflächenmontierten Bauteile mit geringer Masse sind zudem weniger anfällig für eine Beschädigung durch Vibrationen oder Erschütterungen, was für eine noch höhere Zuverlässigkeit der Geräte sorgt. Das Ergebnis des Einsatzes von SMT ist eine sehr kompakte Einheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
17-32 V
Ausgangsspannung
13.6 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Zertifizierung
FCC Class B
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
265 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.