Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell INV12 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell INV12 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3000 W Schwarz
Green Cell INV12 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 3000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85828842
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     INV12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
Inverter
Wechselrichter
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V umzuwandeln. In jeder Haushaltsdose (Typ E) in ganz Europa befindet sich eben das gleiche Signal. Er ist ideal für Orte, an denen es keinen direkten Zugang zur Steckdose gibt.

Habe immer eine Verbindung - Wechselrichter ist ein Gerät, welches ermöglicht, elektrische Geräte überall zu benutzen, auch wenn du nicht an der Stromquelle bist
Universalität - Der Green Cell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets
Absolute Sicherheit - keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
Modifizierter Sinus – geht mit einem einfacheren Wechselrichteraufbau einher was eine geringere Störanfälligkeit gewährleistet. Das Wechselrichter ermöglicht einen stabilen Betrieb von Geräten wie Netzteilen, Computern, LED-Lampen usw

Unbegrenzte Möglichkeiten
Große Möglichkeiten in einem kleinen Gehäuse Der Wechselrichter wird auch Inverter genannt ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie oder der Zigarettenanzünderbuchse auf ~ 230 V Wechselstrom zu ändern. In jeder Haushaltssteckdose (Typ E) ist europaweit genau die gleiche Spannung anzutreffen. Der Wechselrichter ist eine gute Wahl für Menschen, die mit dem Auto, Wohnmobil oder LKW anreisen möchten.

Ein gut durchdachtes design
Das Gerät wurde so konzipiert, dass dessen Handhabung möglichst bequem ist. Die Vorderseite des Spannungswandlers ist mit einer Netzwerksteckdose ausgestattet, die an die in ganz Europa verwendeten Stecker angepasst ist, sowie mit einem USB-Anschluss, mit dessen Hilfe unser Smartphone, unser eBook-Leser und jedes andere Gerät, das über den USB-Anschluss verfügt, aufgeladen werden können.
Auf der Rückseite des Wechselrichters befindet sich ein Lüfter, der für eine einwandfreie Kühlung des Gerätes sorgt, sowie ein Plus- und Minuspol, an welche die zur Stromversorgung führenden Leitungen geschraubt werden. Der korrekte Betrieb des Wechselrichters wird durch das Aufleuchten der grünen LED signalisiert.
Alles wurde in einem kleinen, aber sehr dauerhaften Gehäuse geschlossen. Dieses ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, was dazu führt, dass es unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen und Stöße während der Fahrt ist und. Darüber hinaus ist der Wechselrichter dank der verwendeten Materialien sehr leicht.

Parameter, die relevant sind
Bei der Suche nach einem Wechselrichter sind Parameter wie Spannung [V] und Leistung [W] zu beachten. Es ist von entscheidender Bedeutung, denn die Wahl eines Wechselrichters mit falscher Eingangsspannung oder zu niedriger Leistung erlaubt den Betrieb unserer Geräte nicht

Intelligenter Ventilator
Ein intelligenter Lüfter schaltet sich automatisch ein, wenn die Betriebstemperatur die zulässige Temperatur überschreitet, um die richtige Temperatur des Gerätes zu gewährleisten. Hergestellt aus hochwertigsten Materialien und perfekt auf das Gehäuse abgestimmt, sorgt er für kompromisslose Geräuschlosigkeit bei gleichzeitig hoher Leistung.

Sicherheit vor allem
Der Wechselrichter ist mit einer Reihe von notwendigen Schutzmaßnahmen zum Schutz des Benutzers und der angeschlossenen Geräte ausgestattet. Dies wird durch CE- und RoHS-Zertifikate bestätigt, die Sicherheitsgarantie kennzeichnen .
Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sind die Green Cell-Wechselrichter mit einer austauschbaren Sicherung ausgestattet, die den notwendigen Schutz für den Wechselrichter und die angeschlossenen Geräte bietet. Der Austausch ist sehr einfach und sollte niemandem Probleme bereiten. Jedem Wechselrichter liegen Ersatzsicherungen bei, um eine vollständige Sicherheit und eine möglichst lange Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
3000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Effizienz
85 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
5126 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.