Messersicherung, 166.7000.5102, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5102 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.5501, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Strom = 4A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = pink Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherung, Typ=CF050, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 15A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = blau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
Mini-Messersicherung, 0297015.U, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Schutz von Fahrzeugstromkreisen. Ihr Miniaturdesign erfüllt den Bedarf, mehr Stromkreise bei geringerem Plat...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...