Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Kfz Sicherung, Normal, weiß, 35A, 80V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Kfz Sicherung, Normal, weiß, 35A, 80V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7874404
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.5351
EAN/GTIN:
     4005084002229
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 35A
Sicherungs Typ = Sicherungsstreifen
Klingengröße = Normal
Betriebsspannung = 80V dc
Farbe = weiß
Länge = 32mm
Breite = 20mm
Höhe = 10.5mm
Gehäusematerial = Zinklegierung
Charakteristik = F
Ausschaltvermögen = 210 A

Sicherungen zur Schraubbefestigung Littelfuse. Sicherungsstreifen Littelfuse im Gehäuse für batteriebetriebene Fahrzeuge. Nennstrom: 35–500 A, 80 V dc. 90°- und gerade Gabelösen. Mit Sichtfenster zur visuellen Prüfung des Schmelzelements.
Weitere Informationen:
Strom:
35A
Sicherungs Typ:
Sicherungsstreifen
Klingengröße:
Normal
Betriebsspannung:
80V dc
Farbe:
weiß
Länge:
32mm
Breite:
20mm
Höhe:
10.5mm
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Charakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
210 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Sicherungsstreifen, littelfuse flachsicherung 35a, klingeltrafo, auto sicherung littelfuse, 7874404, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 15757015351, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 9,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,84*
€ 9,93*
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 10,87*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
177.5701.0001
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.