Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Kfz Sicherung, Grau, Weiß, 80A 82 x 10.5 x 22mm, 80V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Kfz Sicherung, Grau, Weiß, 80A 82 x 10.5 x 22mm, 80V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2260872
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.5801
EAN/GTIN:
     4005084002267
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 80A
Sicherungs Typ = Sicherungsstreifen
Betriebsspannung = 80V dc
Farbe = Grau, Weiß
Länge = 82mm
Breite = 22mm
Höhe = 10.5mm
Gesamtabmessungen = 82 x 10.5 x 22mm
Gehäusematerial = Keramik
Charakteristik = F

Hochlastsicherungen und Sockel. Betriebsbereich 50–425 A bei max. 80 Vdc Schnelle Montage mit Sockel für Hochlastsicherungen
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungs Typ:
Sicherungsstreifen
Betriebsspannung:
80V dc
Farbe:
Grau, Weiß
Länge:
82mm
Breite:
22mm
Höhe:
10.5mm
Gesamtabmessungen:
82 x 10.5 x 22mm
Gehäusematerial:
Keramik
Charakteristik:
F
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung 80a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 2260872, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 15757015801, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,99*
2 Tage
696
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 8,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 9,05*
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 11,77*
2 Tage
446
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
177.5701.0001
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.