Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297015.U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297015.U
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297015.U
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297015.U
Artikel-Nr.:
     4502-55P5821
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297015.U
EAN/GTIN:
     4099889124101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Mini-Messersicherung, 0297015.U, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Schutz von Fahrzeugstromkreisen. Ihr Miniaturdesign erfüllt den Bedarf, mehr Stromkreise bei geringerem Platzbedarf zu schützen, und ihre Fähigkeit, hohe Temperaturen in widrigen Umgebungen zu bewältigen, macht die MINI®-Sicherung zur empfohlenen Wahl für den Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
blau
Höhe:
8.8 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.