Kfz-Sicherung, Typ=CF175, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6201, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konfor...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
TRU COMPONENTS 8551192 Kfz Mini Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Kfz Mini Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Braun · Nennstrom: 7.5 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmess...
Kfz-Sicherung, Typ=CF200, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 3A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = Purple Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrie...