KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Strom = 15A Sicherungs Typ = Klinge Betriebsspannung = 32V ac/dc Farbe = blau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm Charakteristik = F Serie = MINI Größe...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Kfz-Sicherung, 0287020.L, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und in...
Auslösestrom: 10.7 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch AGRF Haltestrom: 6 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.8 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10.7 mm Höhe: 18.4 m...
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 10 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja