Stechschutzhandschuh , medium (Größe 8) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entspricht eur...
Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsprich...
Stechschutzhandschuh , extra large (Größe 10-11) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entsp...
Kunden wollen Lebensmittelsicherheit von der Produktion bis zur Verkaufstheke –Kunden vor der Theke auch! In der Produktion ist das Tragen von Handschuhen eine Selbstverständlichkeit. Dort, wo man ...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTEN-HANDSCHUH stahlharte Sicherheit für die Hand Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann...
Schnitt- und Stechschutz KETTENSCHÜRZE stahlharte Sicherheit für den Körper Die Stechschutz-Kettenschürze besteht komplett aus einem Geflecht aus Edelstahlringen, wodurch eine optimale Hygiene gewä...
Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan. -5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Vers...
Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan. -5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Vers...