| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4521 Herst.-Nr.: 6540/003 EAN/GTIN: 4003625654036 |
| |
|
| | |
| Stechschutzhandschuh , large (Größe 8,5 - 9) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entspricht europäischer Norm EN 1082-1, geprüfte Qualität Länge: 24 cm, Breite: 13 cm, Größe: L [Preis je Einzelstück. Weitere Größen auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,94* | € 98,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 81,47* | € 101,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 84,30* | € 105,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|