| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4678077 Herst.-Nr.: 0GCM.131.42.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan.
-5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Verschlussband aus weichem Polyurethan -Druckknopfverschluss -Die Größe wird durch die Farbe des Verschlussbandes gekennzeichnet -Entspricht der Norm NF EN 1082-1 zum Schutz vor Schnitt-, Stich und Bissverletzungen
Handschuhgröße L Farbe blau Material Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Schutz,Handschuhe, Handschuh,Finger, Handschuhe,Finger |
| | |
| |