| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4520 Herst.-Nr.: 6540/002 EAN/GTIN: 4003625654029 |
| |
|
| | |
| Stechschutzhandschuh , medium (Größe 8) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entspricht europäischer Norm EN 1082-1, geprüfte Qualität Länge: 23 cm, Breite: 12 cm, Größe: M [Preis je Einzelstück. Weitere Größen auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 87,19* | € 108,82* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,63* | € 108,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|