Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M20/Pg16 Innendurchmesser: 15,8 mm Außendurchmesser: 21 mm Biegeradius: 50 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 201 016, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend sä...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M25/Pg21 Innendurchmesser: 22,6 mm Außendurchmesser: 28,5 mm Biegeradius: 55 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich au...
Schutzschläuche, 1 0231 002 016, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil, sehr flexibel und für wirtschaftliche Anwendungen. Features * Luft- und Flüssig...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M40/Pg36 Innendurchmesser: 36 mm Außendurchmesser: 42,4 mm Biegeradius: 85 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M16/Pg11 Innendurchmesser: 10,3 mm Außendurchmesser: 15,8 mm Biegeradius: 100 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsä...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M25/Pg21 Innendurchmesser: 20,9 mm Außendurchmesser: 28,3 mm Biegeradius: 170 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsä...
Kabelschutzschlauche-PP-Wellrohre-Die EWT-PP Kabelschutzschlauche werden aus speziell modifiziertem Polypropylen gefertigt. Das Material ist phosphor- und cadmiumfrei. Fur statische Anwendungen bei...
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11 (VE10m)FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlag...
Produktinformationen "Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 30 x 20 x 2000 mm" von LogiLink Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Z...
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.