Die Einzugshilfe wurde speziell für Kabelschlucker entworfen. Befestigen Sie die Kabel daran und führen Sie sie schnell und einfach in den Kabelschlucker ein.
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M10/Pg7 Innendurchmesser: 6,2 mm Außendurchmesser: 11,2 mm Biegeradius: 70 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzl...
Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband ...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M12/Pg9 Innendurchmesser: 7,9 mm Außendurchmesser: 12,9 mm Biegeradius: 75 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzl...
Kabelschutzschlauch 8349FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 15 b...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M20/Pg16 Innendurchmesser: 13,9 mm Außendurchmesser: 21 mm Biegeradius: 120 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätz...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M50/Pg48 Innendurchmesser: 43 mm Außendurchmesser: 54,2 mm Biegeradius: 240 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätz...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien Selbstverlöschend nach UL94 V0 Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Ste...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...