Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164258 - Split-Flex EWT-PA M25/P21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102368
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164258
EAN/GTIN:
     4250738106741
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M25/Pg21
  • Innendurchmesser: 20,9 mm
  • Außendurchmesser: 28,3 mm
  • Biegeradius: 170 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M25
Schlauchgröße (Pg):
Pg21
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
170 mm
Durchmesser innen:
20,5 mm
Durchmesser außen:
28,3 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,30214*
€ 3,99214*
50
Frei Haus
ab € 4,3962*
€ 5,2662*
50
Frei Haus
ab € 4,4196*
€ 5,3196*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,5634*
€ 5,4534*
Lager 1454
89
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,54*
Zubehör
Knipex
90 25 40
ab € 51,39*
Zubehör
Murrplastik
83621218
ab € 0,62965*
Zubehör
Murrplastik
83605056
ab € 3,30*
Zubehör
Murrplastik
83602463
ab € 1,7382*
Zubehör
Murrplastik
83651268
ab € 1,49384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.