Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164070 - Murrflex EWL-PA M40/P36 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102362
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164070
EAN/GTIN:
     4250738106680
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M40/Pg36
  • Innendurchmesser: 36 mm
  • Außendurchmesser: 42,4 mm
  • Biegeradius: 85 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M40
Schlauchgröße (Pg):
Pg36
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
85 mm
Durchmesser innen:
36 mm
Durchmesser außen:
42,4 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83605060
ab € 10,24*
Zubehör
Murrplastik
83602467
ab € 3,391*
Zubehör
Murrplastik
83621416
ab € 0,2525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.