Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3036
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0267 201 016
EAN/GTIN:
     4025113263070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 201 016, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig  * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
45 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5814*
€ 2,0114*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7698*
€ 2,2298*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,1892*
€ 2,7292*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 82,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 82,21*
€ 97,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 81,47*
€ 96,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 79,49*
€ 94,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 78,44*
€ 93,34
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 4.110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,4655*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,42*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,47*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,431*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 1,4436*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 1,4536*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.