Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164062 - Murrflex EWL-PA M20/P16 SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102359
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164062
EAN/GTIN:
     4250738106659
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M20/Pg16
  • Innendurchmesser: 15,8 mm
  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Biegeradius: 50 mm
  • Meterware
  • Max. Liefermenge am Stück = 100 m

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M20
Schlauchgröße (Pg):
Pg16
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
50 mm
Durchmesser innen:
15,8 mm
Durchmesser außen:
21 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,86488*
€ 1,11488*
Lager 1454
381
1
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,68*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,37*
Zubehör
Knipex
90 25 20
ab € 52,78*
Zubehör
Murrplastik
83621217
ab € 0,33185*
Zubehör
Murrplastik
83605054
ab € 1,48705*
Zubehör
Murrplastik
83602461
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.