Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11
Artikel-Nr.:
     3517I-15056917
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28121011
EAN/GTIN:
     4013960223385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Spiralschlauch
Schutzschlauch

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 290,77*
€ 331,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,825*
€ 366,385*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 324,92*
€ 369,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,08*
€ 402,54*
Frei Haus
ab € 357,47*
€ 406,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,54*
€ 479,0226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,11*
€ 470,1809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,74*
€ 454,2706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,77*
€ 443,5963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,08*
€ 422,5452
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,1016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162011
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.