Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164066 - Murrflex EWL-PA M25/P21 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102360
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164066
EAN/GTIN:
     4250738106666
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M25/Pg21
  • Innendurchmesser: 22,6 mm
  • Außendurchmesser: 28,5 mm
  • Biegeradius: 55 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M25
Schlauchgröße (Pg):
Pg21
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
55 mm
Durchmesser innen:
22,6 mm
Durchmesser außen:
28,5 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,51*
Zubehör
Knipex
90 25 40
ab € 51,23*
Zubehör
Murrplastik
83621218
ab € 0,62965*
Zubehör
Murrplastik
83605056
ab € 3,30*
Zubehör
Murrplastik
83602463
ab € 1,7382*
Zubehör
Murrplastik
83621412
ab € 0,20672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.