Länge = 2.75m Breite = 98 mm Farbe = Grau Material = PVC Serie = Plioline Schutzschläuche für Kabelkomponenten. Diese Schutzschläuche für hängend bzw. unterirdisch montierte Kabelkomponenten (Masse...
Länge = 2.75m Breite = 68 mm Farbe = Grau Material = PVC Serie = Plioline Schutzschläuche für Kabelkomponenten. Diese Schutzschläuche für hängend bzw. unterirdisch montierte Kabelkomponenten (Masse...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Länge = 2.6m Breite = 42 mm Farbe = Grau Material = PVC Serie = Plioline Schutzschläuche für Kabelkomponenten. Diese Schutzschläuche für hängend bzw. unterirdisch montierte Kabelkomponenten (Masse,...
Schlauchbrücke schwarz hoch belastbare Hartgummi-Mischung mit gelben Reflexstreifen MORAVIA Schlauchbrücke für Schläuche, Rohre und Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 75,0 mm Profilelemente aus...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Innendurchmesser = 25 x 30mm Länge = 1m Breite = 250 mm Farbe = Schwarz/Gelb Material = PVC Anzahl der Kanäle = 2 Serie = HDVCP Robuste Kabelschutzvorrichtung HDVCP/2. Eigenschaften und Vorteile. T...
Innendurchmesser = 30 x 10mm Länge = 84mm Breite = 14 mm Farbe = Grau Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CableSafe Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelschutzvorrichtungen wurden entwickelt,...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Innendurchmesser = 25 x 10 & 15 x 10mm Länge = 3m Abmessungen Innen = 25 x 10 & 15 x 10mm Farbe = Schwarz Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CableSafe Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelsc...
Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge Dieser flexible und leichte Kabelbinder für Kabelmanagement...
VARIOfit® Überfahrbrücke aus stabilem Aluminiumblech mit Anschlagwinkel VARIOfit® Überfahrbrücke aus stabilem Aluminiumblech max. 1200 kg Traglast Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen ruts...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Innendurchmesser = 30 x 8mm Länge = 3m Breite = 83 mm Farbe = Transparent Anzahl der Kanäle = 1 Serie = CrysClear BS467 Teil 7 Klasse 3. Crysclear Kabelschutz. Der Sockel kann leicht geteilt werden...