Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot CrysClear Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30 x 8mm, 83 mm x 3m, Transparent 1-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208500
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101202
EAN/GTIN:
     5060429031516
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 30 x 8mm
Länge = 3m
Breite = 83 mm
Farbe = Transparent
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = CrysClear

BS467 Teil 7 Klasse 3. Crysclear Kabelschutz. Der Sockel kann leicht geteilt werden, um Kabel einfach einzusetzen Ermöglichen eine schnelle Identifizierung der zu schützenden Kabel Bietet ideale Abdeckung und Schutz für LED-Streifen für den Einsatz in dunklen Gängen und Gehwegen Halogenfrei (es werden keine giftigen Gase freigesetzt) Geringe nicht-giftige Emissionen Feuergeprüft BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30 x 8mm
Länge:
3m
Breite:
83 mm
Farbe:
Transparent
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
CrysClear
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, 208500, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101202, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 113,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 113,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 113,10*
€ 134,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 110,98*
€ 132,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 105,56*
€ 125,62
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 100,26*
€ 119,31
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 95,51*
€ 113,66
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 90,49*
€ 107,68
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 78,16*
€ 93,01
pro Spule
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 26,05334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.