Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung
StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung
StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung
StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung
StarTech.com 2m Kabelschlauch - Flexibel gewickelter Kabel-Bündelschlauch - Ø 2,5 bis 4 cm - Selbstschließender Polyester-Mantel - Schwarz zuschneidbare Kabelführung
Artikel-Nr.:
     C1880-WKSTNCM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WKSTNCM
EAN/GTIN:
     0065030868464
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

Dieser flexible und leichte Kabelbinder für Kabelmanagement aus einem Polyester-und-Nylon-Gewebe Fabric bietet eine einfache und günstige Lösung für Ihren Kabelsalat. Verwenden Sie ihn, um Kabel hinter Ihrem Computermonitor zu organisieren, aber weiterhin bei Bedarf auf die Kabel zugreifen zu können.

Wickelt sich einfach rund um die Kabel

Öffnen Sie einfach das eingerollte Gewebe, um Ihre Kabel hindurchzuführen. Die flexible Hülle wickelt sich automatisch um die Kabel. Sie kann auch bei Bedarf zusätzliche Kabel aufnehmen. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, und die Kabel müssen nicht vom Computer getrennt werden, um in den Kabelbinder für das Kabelmanagement eingesetzt zu werden.

Kann auf eine beliebige Länge zugeschnitten werden

Sie können mit einer scharfen Schere die Kabelmanagement-Hülle einfach auf die gewünschten Länge zurechtschneiden, sodass sie unter Ihren Schreibtisch bzw. Tisch oder hinter das Media Center passt.   

Die WKSTNCM wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- PROFESSIONELLER KABELORDNER: Erweiterbarer Kabelbinder schützt und reduziert Kabelgewirr in Ihrem Büro, Computer, Serverraum, Home Office; idealer Kabelkanal für AV-, Strom-, USB-Kabel usw.
- SELBSTAUFROLLEND: Selbstaufrollender Kabelbinder ermöglicht das unabhängige Durchführen oder Entfernen von Kabeln ohne Verbindungsunterbrechung; Kabelbinder rollt sich beim Durchführen von Kabeln selbstständig auf
- TECHNISCHE DATEN: Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85389099
Breite des Versandkartons:
532 mm
Höhe des Versandkartons:
250 mm
Länge (mm):
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
85 g
Typ:
Kabelmuffe
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Nylon, Polyester
Verpackungsbreite:
254 mm
Verpackungstiefe:
327 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
350 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.