Diese Kabelbrücke ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet und stellt das ideale Hilfsmittel für das einfache, zügige Verlegen von Kabeln und Schläuchen dar.Dank ihres hohen Eigengewichtes von...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 62 mm Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabe...
Innendurchmesser = 29.4mm Länge = 1.83m Breite = 101,6 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckun...
wolk Kabelabdeckung gelb mit zwei Kabelkanälen, Kanalmaße (BxH): 30 x 30 mm wolk® Kunststoffkabelbrücke für den optimalen Einsatz im Indoorbereich durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar gerin...
Maße (BxHxT): 1200 x 890 x 1000 mm Innenmaße (BxHxT): 1130 x 750 x 970 mm Material: Stahl, kaltverzinkt Maschenbreite: 50 mm Maschenhöhe: 50 mm Tragkraft: 500 kg Gewicht: 48,2 kg | bequem und einfa...
Komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinander reihen. Die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren...
Innendurchmesser = 22mm Länge = 1.83m Breite = 76,2 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Kabelbrücke mit 3 Kanälen und Tragegriff, stabile PE-Klappe wolk® Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kabelbrücke von wolk® dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln. robuste Kabelbrücke 3-kanäl...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 62 mm Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabe...
Innendurchmesser = 29.4mm Länge = 1m Breite = 101,6 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Vulcascot Kabelbrücke VUS-018 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St. Kabelbrücke Snap Fit HAZ Schwarz Anzahl Kanäle: 1 Diese flexible Warnkabelbrücke ist mit gut sichtbaren Markierung...