Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot HDVCP Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 25 x 30mm 25 x 30mm, 250 mm x 1m PVC, Schwarz/Gelb 2-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8041891
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26400780
EAN/GTIN:
     5060429031783
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 25 x 30mm
Länge = 1m
Breite = 250 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = PVC
Anzahl der Kanäle = 2
Serie = HDVCP

Robuste Kabelschutzvorrichtung HDVCP/2. Eigenschaften und Vorteile. Tempohemmschwellen HDVCP/2, zwei Fächer Aufklappbare Abdeckung deutlich sichtbar Traglast: 10.000 kg Halogenfrei, keine giftigen Gase abgegeben Nur geringe nicht-giftige Emissionen Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 x 30mm
Länge:
1m
Breite:
250 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
PVC
Anzahl der Kanäle:
2
Serie:
HDVCP
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, vulcascot kabelabdeckung, 8041891, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26400780, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.