Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot CableSafe Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30 x 10mm, 14 mm x 84mm, Grau 1-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8041905
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26547076
EAN/GTIN:
     5060429031950
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 30 x 10mm
Länge = 84mm
Breite = 14 mm
Farbe = Grau
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = CableSafe

Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelschutzvorrichtungen wurden entwickelt, um Unfälle zu verhindern und Kabel zu schützen. Die Schutzvorrichtungen können sowohl innen als auch außen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert Unfälle Kabelschutz Leicht zu installieren und zu befestigen Für eine Reihe von Stromversorgungs-, Haushalts- oder Telekommunikationskabeln geeignet Kein scharfes Messer erforderlich und daher besonders sicher UV-beständig Im Innen- und Außenbereich einsetzbar Halogenfrei, keine giftigen Gase abgegeben Geringe nicht-giftige Emissionen Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30 x 10mm
Länge:
84mm
Breite:
14 mm
Farbe:
Grau
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
CableSafe
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke grau vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 8041905, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26547076, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 14,36667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 59,71*
€ 71,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 55,14*
€ 65,62
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.