Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plioline Kabelabdeckung, Kabelbrücke, 98 mm x 2.75m PVC, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3031940
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08060044013
EAN/GTIN:
     5059045966982
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Länge = 2.75m
Breite = 98 mm
Farbe = Grau
Material = PVC
Serie = Plioline

Schutzschläuche für Kabelkomponenten. Diese Schutzschläuche für hängend bzw. unterirdisch montierte Kabelkomponenten (Masse, LV, MV) können mit Edelstahlstreifen, Klemmen oder Schrauben an Beton oder hölzernen Pfosten befestigt werden. Aus robustem PVC gefertigt und konform mit den technischen Daten EDF HN 60 S 02. Abhängig von den Modelle in verschiedenen Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
2.75m
Breite:
98 mm
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Serie:
Plioline
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal grau, fußbodenkanal, ses sterling kabelabdeckung, 3031940, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, SES Sterling, 08060044013, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.