Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Kabelbrücke CP202 Schwarz, Gelb Anzahl Kanäle: 2 500mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S240491
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CP202
EAN/GTIN:
     3321360017734
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Features:
Schwarz, Gelb
Anzahl Kanäle: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
PKW + Gabelstapler + Fußgänger
Einsatzbereich:
Außen
Höhe:
60 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
400 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
8.80 kg
Herst.-Teilenr.:
CP202
Typ:
CP202
Besonderheiten:
aufklappbarer Deckel + befahrbar mit Gabelstapler + befahrbar mit Hubwagen + befahrbar mit
Bestückung:
von oben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, VISO, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 89,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,93*
€ 91,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.