Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall Defender 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall Defender 3
adam hall Defender 3
adam hall Defender 3
adam hall Defender 3
adam hall Defender 3
adam hall Defender 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470051
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke aus schwarzes Polyurethan mit rutschfestem gelben Deckel. Dieser trägt eine Reifenlast von 5 Tonnen = (20 x 20 cm). Die Kabelbrücken lassen sich mittels angeschraubter Zapfen aneinander verbinden. Der Deckel schließt ab auf einen integrierten patentierten Reißverschluß. (EU Patent No.: EP1366550) Ein vollständiges Sortiment an Zubehörteilen erweitert den Defender III in ein flexibles System zum Schutz von Kabel und Multicore.

- Basis modul mit bewährtem Kunststoffverschluss
- Länge: ca. 100 cm
- Breite: ca. 60 cm
- Höhe: ca. 7,3 cm
- Kanäle: 3
- Breite (Kanal): ca. 52 mm, 45 mm, 56 mm
- Höhe (Kanal): ca. 49 mm, 50 mm, 49 mm
- Material: PU (Polyurethan)
- Flammschutzklasse: B2
- Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
- Öl-, Säure- & Benzinbeständig
- Arbeitsbereich: - 40° C bis + 70° C
- DEKRA zertifiziert - Geprüfte Produktsicherheit
- Inklusive 2 Verbindungszapfen

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb, Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85009
ab € 128,66*
Zubehör
Defender
85008
ab € 68,93*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 206,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.