Professionelles Spannwerkzeug für Kabelbinder Metallausführung mit einstellbarer Spannkraft zum Spannen und automatischen Schneiden von Kabelbindern für Kunststoff-Kabelbinder von 2,2 - 4,8mm Breite
Diese Zange von Delock ermöglicht es Edelstahlkabelbinder mit einer Breite von 4,6 bis 7,9 mm in einem Schritt zu Spannen und zu Schneiden. Einstellmöglichkeit für die Zange Über einen Regler an de...
Elektro Werkzeugkoffer 128tlg Auf das Elektrohandwerk abgestimmter Inhalt Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert...
Spannwerkzeug für sämtliche OBO Spannbänder in Verbindung mit entsprechenden Spannbandverschlüssen. Mit hoher Spannkraft, Ratschenfunktion, Ablängvorrichtung und runden Griffen für eine angenehme H...
Kabelbinderzange, Typ=RND 550-00173, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.2 mm, Breite=25 mm, Gewicht=340 g, Höhe=150 mm, Länge=260 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz / Orange, Werkzeugmaterial=Ede...
Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeug...
Robustes Metallwerkzeug fur Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bundiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung moglich. Ein zuverlassiges und wartungsarme...