Cimco Gürteltasche Solar inkl. 4 Tlg 170477 Elektriker,Handwerker Werkzeug-Gürteltasche bestückt 5teilig Gürteltasche Wave Solar Automatic Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage...
Kabelbinderzange, Typ=CT 3, Binderbreite max.=12 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=155 mm, Gewicht=550 g, Höhe=35 mm, Länge=210 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz, Werkzeugmaterial=Stahl
Werkzeugkoffer Set 164tlg Hochwertiges, universelles 10 [3/8"] Werkzeugsortiment mit allen wichtigen Werkzeugen Kompakte Abmessungen erleichtern das Handling Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge ...
Cimco Gürteltasche Solar inkl. 5 Tlg 170475 Elektriker,Handwerker Werkzeug-Gürteltasche bestückt 6teilig Gürteltasche Wave Solar Integrierte Schwingfunktion hält die Tasche immer in Waage Ideal für...
Kabelbinderzange, Typ=WT 1, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.4 mm, Breite=55 mm, Gewicht=30 g, Höhe=27 mm, Länge=134 mm, Werkzeugfarbe=Orange
Crimpzange und Zubehör aus gehärtetem, gepresstem Stahl. Zum Abisolieren von Drähten mit 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 und 6,0 mm² Querschnitt. Zum Crimpen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuh...
Kabelbinderzange TY-GUN ERG 50Kabelbinderzange TY-GUN ERG 50 Kabelbinderzange für Kabelbinder-Breite: 2.4mm Anwendungsgebiete: Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange geh...
Einhandbedienung Seitliches Einführen des Kabelbinders Leichtes Kunststoffgehäuse Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu...
ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahle...