Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange, 2.2 ... 4.8mm, Schwarz / Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097507
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00173
EAN/GTIN:
     653415240693
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange, Typ=RND 550-00173, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.2 mm, Breite=25 mm, Gewicht=340 g, Höhe=150 mm, Länge=260 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz / Orange, Werkzeugmaterial=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
343 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 260 Millimeter (ab € 0,09093* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.