Robustes Metallwerkzeug in einfacher Ausführung Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt Kabelbinder wird mittels Handhebel am Kopf abgeschnitten Das Verarbeitungswerkzeug ist ein manuell zu bediene...
Produktpalette: GS Art des Zubehörs: Ergonomisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, schwarz, Aluminium SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft Rutschfester Griff für sicheren Halt Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse...
Robustes Metallwerkzeug Ergonomisches Design Konstante Abbindekraft durch Zugkrafteinstellung Speziell für die MST-S Serie entwickelt Das MST6 wurde speziell für die Abbindung der MST-S Kabelbinder...
Kabelbinderzange, Typ=RND 475-00419, Binderbreite max.=5 mm, Binderbreite min.=2.5 mm, Breite=28 mm, Gewicht=270 g, Höhe=126 mm, Länge=142 mm, Werkzeugfarbe=Blau, Werkzeugmaterial=PVC
Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeug...
Produktpalette: GS Art des Zubehörs: Ergonomisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, rot, Aluminium SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Ergonomisches, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Komfortabler Griff und leicht zu bedienender Auslöseknopf Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung Hohe Ab...
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Ergonomisches Design Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stu...
Verarbeitungswerkzeuge für universellen Gebrauch Wartungsarm Einstellbare Zugkraft Automatisches Anziehen und Abschneiden von HellermannTyton Kabelbinder Ergonomische und glasfaserverstäkte Kunstst...