Elektro Werkzeugkoffer 128tlg- Auf das Elektrohandwerk abgestimmter Inhalt
- Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge
- Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
- Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
- 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
- 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
Inhalt:12 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne
2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
4 VDE Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 VDE Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 2
1 Spannungsprüfer 125 - 250 V
12 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 22 mm
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 48 Zähne
2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 + 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
9 Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm
1 Rollgabelschlüssel 200 mm / 8"
1 VDE Abisolierzange 160 mm
1 VDE Kombizange 160 mm
1 VDE Seitenschneider 160 mm (4623-160)
1 VDE Telefon-/Radio-/Flachrundzange 160 mm
1 VDE Elektriker-Messer 200 mm
1 Universalschere 180 mm
1 Universalmesser
1 Schlosserhammer 400 g
1 Handsägebogen 260 mm
1 Spachtel
1 Flachmeißel 200 mm
1 Spitzmeißel 200 mm
1 Wasserwaage 400 mm
1 Maßband 5 m
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
3 Zimmermannsbleistifte
20 Kabelbinder 3,5 x 150 mm