Kabelbinderzange Basic 62120321Kabelbinderzange BASIC TIE TOOL Kabelbinderzange für Kabelbinder-Breite: 4.2mm Anwendungsgebiete: Zum Anziehen und Abschneiden von Kabelbindern Montagepistole für Kun...
Kabelbinderzange für Edelstahlkabelbinder Mit dieser Zange von Delock können Edelstahlkabelbinder mit einer Breite von bis zu 12 mm und einer Dicke von bis zu 0,3 mm in einem Schritt gespannt und g...
Mit dieser Zange von Delock können Kunststoffkabelbinder mit einer Breite von bis zu 9,5 mm und einer Dicke von bis zu 2,3 mm in einem Schritt gespannt und geschnitten werden. Einfache Anwendung De...
BGS 95000 Werkzeug Adventskalender Advent Kalender Beschreibung: begeistert Hobby-Heimwerker als perfektes Geschenk in der Vorweihnachtszeit dekorativer Hingucker in der Adventszeit ein weihnacht...
Kabelbinderzange f.Eds-Kabelbinder KBVAKabelbinderzange zum Anziehen und Abschneiden von Edelstahl-Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Handliches, robustes Werkzeug, geeignet für Edelstahl-Kabelbind...
Kabelbinderzange PKZ-70 Diese Kabelbinderzange ist ideal zum Spannen von Kabelbindern an unzugänglichen Stellen oder beim Verbinden von Kabelsträngen. Geeignet zum Verarbeiten von Kabelbindern mit ...
Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
WKK Kabelbinderzange für unbeschichtete Edelstahlkabelbinder bis 7,96 mm Für unbeschichtete Edelstahlkabelbinder bis 7,96 mm Breite und einer Dicke bis 2,8mm. Festziehen und Abtrennen in einem Arbe...
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug Robustes Metallgehäuse Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stufenlose Zugkraftverstellung Hohe Abbin...