Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeug...
- Ausgelegt für automatisches Spannen und Trimmen von Kabelbindern - Hoch beanspruchbare Edelstahlausführung für überragend lange Funktion - Spannungseinstellung für perfektes Spannen verschiedener...
Material/Stoff = Kunststoff Höhensicher = Ja Höhensichere Kabelbinderzange, Facom SLS. Die Werkzeuge der Serie SLS von Facom wurden für die Arbeit in der Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, ...
Robustes Metallwerkzeug für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden Stufenlose Zugkraftverstellung möglich Ein zuverlässiges und wartungsarmes W...
Mit der handlichen Kabelbinderzange von Good Connections® können Sie Nylonkabelbinder mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 mm in einem Schritt spannen und schneiden. Anpassbare Spann- und Schneidkra...
Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie Komfortable Einstellung der Zugkraft kombiniert mit einer Schnellverstellung Rutschfester Griff für sicheren Halt Leichtes, glasfas...
Kabelbinderzange, Typ=TG 008, Binderbreite max.=4.8 mm, Binderbreite min.=2.2 mm, Höhe=-999, Länge=165 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz, Werkzeugmaterial=Kunststoff
Handliches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlkabelbinder. Zur leichteren Handhabung ist die Abbindekraft stufenweise verstellbar. Der Kabelbinder wird automatisch am Kopf abgetrennt, wenn die eing...