Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-61000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-61000
EAN/GTIN:
     4944387106633
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Robustes Metallwerkzeug
  • Ergonomisches Design
  • Konstante Abbindekraft durch Zugkrafteinstellung
  • Speziell für die MST-S Serie entwickelt

Das MST6 wurde speziell für die Abbindung der MST-S Kabelbinder entwickelt. Durch bündiges Abschneiden direkt am Kopf, entsteht eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. Das Kabelband wird durch einen Dorn im Werkzeug am Kopf verformt und es entsteht eine robuste und zuverlässige Befestigung. Die Zugkraft ist am Werkzeug frei einstellbar. Die MST Systemlösung eignet sich vor allem für Anwendungen, in denen mit starken Vibrationen zu rechnen ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
5.9 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,39*
€ 1.014,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,65*
€ 1.003,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,28*
€ 970,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,26*
€ 885,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01549
ab € 0,6091*
Zubehör
HellermannTyton
111-01550
ab € 0,63*
Zubehör
HellermannTyton
111-01551
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.