Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00192 Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00192 Kabelbinder Polyamid Blau
Hellermann Tyton 109-00192 Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469863
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
410 mm
Breite
4.7 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.