Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 3.6mm, Polyamid 6.6 W, 176.52N, Schwarz, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103613
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00673
EAN/GTIN:
     653415243380
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=RND 475-00673, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=3.6 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=176.52 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 W, Wiederlösbar=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.