Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 200x4,5mm,rot,m. Blockiersystem


Menge:  Sack  
Produktinformationen
216512
216512
216512
Artikel-Nr.:
     711-216512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIP20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot pe
kabelbinder
kabelbinder rot
Kabelbinder
  • Länge x Breite 200 x 4,5 mm
  • aus Kunststoff in rot
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
200 mm
Breite:
4.5 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 14,17*
€ 16,86
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 14,10*
€ 16,78
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 13,22*
€ 15,73
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 12,84*
€ 15,28
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 12,41*
€ 14,77
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 9,96*
€ 11,85
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.