Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1454 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 18 1454 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Rot
Cimco 18 1454 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79905119
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot pe
kabelbinder
kabelbinder rot
Kabelbinder zum Kennzeichnen und Markieren, rot BxL 4, 5x200mm KabelBaumdurchmesser 3-51mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
24 mm
Zugfestigkeit
216 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.