Dieses Kabelbinder Set von Delock kann zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen. Auswahl an verschiedenen Kabelbindern...
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-050-GN-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Zugfestigkeit, min.: 75 lb Kabelbündeldurchmesser, max.: 76.2 mm SVHC: To Be Advised Kabelbinderlänge: 279.4 mm Kabelbinderbreite: 4.3 mm Kabelbinderf...
Die Inline-Nylon-Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Ö...
Die Allplastik Kabelbinder ® bestehen aus hochwertigem Polyamid 6.6, besitzen eine hohe Zugkraft und werden in vielen unterschiedlichen Längen und Farbvariationen angeboten. Der Rußzusatz bei den s...
1000 Stück | Medium | 152x3 mm | Schwarz | Nylon 66 |UL 94 V-2 | TAA | UL Mit diesen mittelgroßen Kabelbindern können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organis...
Kabelbinder L.540mm B.7,5mm PA natur n.UV-beständig 100St./Btl.SAPI SELCO Lieferung im Polybeutel aus Polyamid 6.6 innenverzahnt zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen nich...
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit g...