Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 1400x16mm sw V4A YLS-16-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-28618
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0063
EAN/GTIN:
     5414363453475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
ABB Stotz S&J T&B Edelstahlkabelbinder 1400x16mm sw V4A YLS-16-1400BC Breite des Bandes 16mm, Bandlänge 1400mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl 316 (V4A), Oberfläche kunststoffbeschichtet, UV-stabil nach ASTM D6779, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne,
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
1400 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl 316 (V4A)
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1400-er-Kabelbinder, 1400er-Kabelbinder, Außenkabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Edelstahlkabelbinder, Kabelband, Metallkabelbinder, Montageband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 260,2455*
€ 311,1855*
Frei Haus
ab € 271,92*
€ 325,33*
Frei Haus
ab € 275,38*
€ 328,62*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,07*
€ 332,65*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,26*
€ 366,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,75*
€ 436,4325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,02*
€ 433,1838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,57*
€ 418,3683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,50*
€ 405,195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,26*
€ 364,4494
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.