Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klettbinder-Streifen, 215 mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Hama 00020535 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     C8066-00020535
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020535
EAN/GTIN:
     4007249205353
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
- ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln - ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schlauche usw. ofter fixiert, gebundelt oder befestigt werden sollen- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses - weiche und flexible Materialstruktur; schutzt die verbundenen Oberflachen vor Beschadigung, deshalb fur empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet - die Verbindung kann beliebig gelost und wieder neu verschlossen werden - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser - waschbar bis 40° C Lieferumfang: - 1 roter Klettbinder-Streifen - 1 blauer Klettbinder-Streifen - 1 gelben Klettbinder-Streifen - 1 grunen Klettbinder-Streifen - 1 schwarzen Klettbinder-Streifen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.8 g
Hohe:
31 cm
Lange:
9 cm
Breite:
0.4 cm
Breite x Lange:
1,6 x 21,5 cm
Farbton:
Blau/Gelb/Grun/Rot/Schwarz
Material:
Nylon
Ausfuhrung:
Kabel-&Klettbinder
Temperatur Messbereich:
-40° bis 85° C
Max. Bundeldurchmesser:
6 cm
Farbe:
Blau/Gelb/Grun/Rot/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder gelb rot grün blau, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabel, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Kabelorganisation
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,56*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,78*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,50*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.