Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 2221DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNEX 2221DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Blau
UNEX 2221DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40575480
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2221DT
EAN/GTIN:
     8428884036410
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
unex kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten. Die blaue Farbe ermöglicht eine einfache visuelle Erkennung während des gesamten Prozesses und minimiert somit die Gefahr einer Verschmutzung. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit. Kabelfreundliche Innenverzahnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Terminalgriffdurchmesserbereich
1.6 - 22 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2244DT
ab € 9,22*
Ähnlich
Unex
2247DT
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.