Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 50ST
Artikel-Nr.:
     262-E820B51
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-11269
EAN/GTIN:
     4031026108575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten
  • Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C
  • Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden
  • Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung
  • Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel
  • Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel
  • Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels
  • Langlebig beim Verbau im Innenbereich

Aufgrund des elastischen und reißfesten Materials eignen sich diese Kabelbinder besonders für die Bündelung und Fixierung von vibrierenden, beweglichen oder pulsierenden Leitungen und Schläuchen, wie zum Beispiel in den Bereichen Windenergie, Bau- und Agrarmaschinen sowie Robotersystemen. Als Wiederöffnungsbinder finden sich zahlreiche Anwendungen für temporäre Befestigung im Bühnen- und Messebau oder auf Musikveranstaltungen. Im Montagewagen sorgt dieser Kabelbinder für Ordnung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
11.0 mm
Bandlänge:
260 mm
Banddicke:
2.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
65.0 mm
Min. Haltekraft:
123 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Bühnentechnik, Gartenbau, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Lochraster, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64177*
€ 0,86177*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6594*
€ 0,8794*
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66844*
€ 0,89844*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6736*
€ 0,9036*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7031*
€ 0,9431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,86177*
€ 1,02551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83177*
€ 0,98981
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81177*
€ 0,96601
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64177*
€ 0,76371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,0885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.