Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-Kabel 200 x 2.5mm Kabelbinder Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-Kabel 200 x 2.5mm Kabelbinder Polyamid
GR-Kabel 200 x 2.5mm Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26612357
Hersteller:
     GR-Kabel
Herst.-Nr.:
     PV-939
EAN/GTIN:
     8717278570501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
wkk kabelbinder
aus Polyamid 6.6, Flammschutz nach UL 94-V2
Industriestandard, 100 Stück
aus Polyamid 6.6, UL geprüft, Flammschutz nach UL 94V-2, max. Zugbelastung 50kg,
VPE 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,1141*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,96*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,91*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.