Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Isolationsmessgerät

  Isolationsmessgerät  (358 Angebote unter 27.603.638 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Isolationsmessgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Isolationsmessgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fluke 1507 Grau, Gelb 600 V (17 Angebote) 
Das Isolationsmessgerät Fluke 1507 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Fluke
2427890
ab € 526,50*
pro Stück
 
 Stück
Fluke 1503 Grau, Gelb 600 V (19 Angebote) 
Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Fluke
2427883
ab € 436,74*
pro Stück
 
 Stück
Megger MIT515 Isolationsprüfgerät, 6mA, 5000V / 10TΩ Isolationstester (2 Angebote) 
Modellnummer = MIT515 Tester Typ = Isolationstester Prüfspannung min. = 250V Isolationswiderstand max. = 10TΩ Anzeigentyp = LCD Prüfstrom = 6mA Batterie-Einsatzdauer = 6 h Betriebstemperatur min. =...
Megger
MIT515
ab € 2.710,96*
pro Stück
 
 Stück
Benning IT 115 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0105 (26 Angebote) 
BENNING IT 115 TRUE RMS Installationsprüfgerät - Top in Preis und Leistung. Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung gemäß DIN VDE 0100-600 oder als regelmä...
Benning
044104
ab € 715,14*
pro Stück
 
 Stück
C.A 6113 Installationstester (4 Angebote) 
Beschreibung Das C.A 6113 ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 etc.) Es vere...
Chauvin Arnoux
P01145445
ab € 1.237,13*
pro Stück
 
 Stück
Isolationstester 1TOhm IP52 (13 Angebote) 
Isolationstester, Typ=METRISO PRIME, Isolationswiderstand max.=1 TΩ, Isolationswiderstand min.=10 kΩ, Kurzschlussstrom=1.3 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=8.5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=High-V...
GOSSEN METRAWATT
METRISO PRIME
ab € 1.273,93*
pro Stück
 
 Stück
HIOKI IR4056-20 ISOLATIONSTESTER, 4GOHM, 1KV, 600G (1 Angebot) 
Isolationsprüfspannung: 50V, 125V, 250V, 500V, 1kV Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter Produktpalette: Insulation Tester Series Außenhöhe: 177 mm Betriebstemperatur, max.: 40 °C Außenbreite: 15...
Hioki
IR4056-20
ab € 182,31*
pro Stück
 
 Stück
Metrel MI 3121 Isolationsprüfgerät (3 Angebote) 
MI 3121 Smartec Isolations- und Durchgangsprüfer 50V bis 1000V Messbereich 30GOhm 2-stufige Speicherstruktur zum Abspeichern der Prüfergebnisse Gut/Schlecht Funktion USB und RS232 Schnittstelle Akk...
Metrel
MI 3121
ab € 558,10*
pro Stück
 
 Stück
GMC
M520T
ab € 1.076,43*
pro Stück
 
 Stück
Installationstester mit Auto-Sequenz Funktion (5 Angebote) 
Schnelle und einfache Überprüfung elektrischer Installationen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7 Das neue Modell aus der COMBI Serie ist ein innovativ und vielseitig einsetzbarer Install...
HT Instruments
1011230
ab € 671,03*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
4691215
ab € 822,61*
pro Stück
 
 Stück
Benning IT 105 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0105 (34 Angebote) 
Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung können mit dem BENNING IT 105 einfach und rationell durchgeführt werden. ...
Benning
044105
ab € 573,01*
pro Stück
 
 Stück
C.A 6116N Installationstester (8 Angebote) 
Beschreibung Das C.A 6116N ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100,FD C 16-600 etc.). Es ver...
Chauvin Arnoux
P01145455
ab € 1.536,83*
pro Stück
 
 Stück
Isolationsmessgerät IT 100 (27 Angebote) 
Isolationsmessgerät IT 100Benning IT 100. Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige ...
Benning
044107
ab € 292,32*
pro Stück
 
 Stück
Kyoritsu KEW-3128 Isolationsprüfgerät (2 Angebote) 
Hochspannungs-Isolationstester Messbereiche von 500V~12000V und 500GOhm~35TOhm Kurzschlussstrom bis 5mA Kapazität 5nF - 50 µF großes Digitaldisplay mit Analoganzeige Hintergrundbeleuchtung automati...
Kyoritsu
KEW-3128
ab € 3.544,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Isolationsmessgerät
^

Das Isolationsmessgerät zur professionellen Isolationsmessung

Eine Isolationsmessung dient dazu, Sachschäden durch fließende Ableitströme oder auch Personenschäden, bedingt durch einen elektrischen Schlag, zu verhindern. Bei der Isolationsmessung wird der sogenannte Isolationswiderstand geprüft. Hier handelt es sich um den elektrischen Widerstand in Ohm, der zwischen einem Leiter und einem Gehäuse oder Gehäuseteil besteht. Dieser Isolationswiderstand darf einen gewissen Wert nicht unterschreiten. Fällt der Isolationswiderstand zu gering aus, so kann dies dazu führen, dass gefährliche Netzspannungen beispielsweise an ein Gerätegehäuse gelangen und hierdurch Gefahren für den Benutzer entstehen. Isolationsmessungen dienen der Unfallverhütung beim Betrieb von elektrischen Geräten. Die Messgeräte arbeiten in der Regel mit sehr hohen Prüfspannungen im Bereich von mehreren hundert oder sogar tausend Volt. Die Prüfspannung wird nacheinander auf verschiedene Leiter des Prüflings gegeben. Der Regel ist es so, dass zunächst eine Messung vom Schutzleiter gegen den Neutralleiter durchgeführt wird. Danach erfolgen Messungen des Schutzleiters gegen sämtliche vorhandenen Außenleiter. Das Isolationsmessgerät gibt den Isolationswiderstand aus, der in der Regel im Megaohmbereich oder darüber liegt.

Ausstattungsmerkmale von Isolationsmessgeräten

Isolationsmessgeräte sind je nach Hersteller sehr unterschiedlich aufgebaut und besitzen zum Teil nützliche Zusatzfunktionen neben den eigentlichen Funktionen für die Isolationsmessung.

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Isolationstesters ist das Erzeugen der notwendigen Prüfspannung. Diese kann, je nach Ausführung des Isolationsmessgerätes, auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. In manchen Ausführungen wird die hohe Prüfspannung über einen eingebauten Transformator erreicht. Andere Ausführungen von Isolationsmessgeräten besitzen einen sogenannten Kurbelinduktor, mit dessen Hilfe die hohen Prüfspannungen mithilfe einer eingebauten Kurbel erzeugt werden. Die gewünschten Prüfspannungen können in der Regel über eine Taste ausgewählt werden.

Um den eigentlichen Isolationswiderstand zu messen, besitzen die Geräte ein präzises Widerstandsmessgerät. Im Bereich von bis zu mehreren Megaohm können genaue Messungen vorgenommen werden. In vielen Fällen ist es auch möglich, die Messergebnisse entweder direkt mit dem Gerät auszudrucken oder auf einen Computer zu übertragen.

Weitere nützliche Zusatzfunktionen bestehen beispielsweise in Spannungsmessungen, die mit den Isolationsmessgeräten ebenfalls vorgenommen werden können. Zahlreiche Isolationsmessgeräte bieten darüber hinaus zusätzliche Messmöglichkeiten, beispielsweise Frequenzmessungen oder Messungen niedriger Widerstandswerte, an.

Die Ausgabe der ermittelten Messwerte

Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Isolationsmessgeräte können die ermittelten Messergebnisse über ein Zeigerinstrument oder eine Digitalanzeige ausgeben. Vor allem digitale Messgeräte können zudem die ermittelten Messwerte speichern, um diese später mithilfe eines Computers auszuwerten. Weitere nützliche Funktionen, beispielsweise eine Durchgangsprüfung mit akustischer Ausgabe, werden von vielen Geräten ebenfalls unterstützt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.