Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT515 Isolationsprüfgerät, 6mA, 5000V / 10TΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639267
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT515
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 250V
Isolationswiderstand max. = 10TΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 6mA
Batterie-Einsatzdauer = 6 h
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Messkategorie = CAT IV
Breite = 285mm

MIT515: Benutzerhandbuch auf CD, Netzkabel, 3 x 3 m Leitungssatz, mittelgroße Clips mit Isolierung MIT525: Benutzerhandbuch auf CD, Netzkabel, 3 x 3 m Leitungssatz, mittelgroße Clips mit Isolierung, USB-Kabel, Software PowerDP Lite MIT1025: Benutzerhandbuch auf CD, Netzkabel, 3 x 3 m Kabelsatz, mittelgroße Clips mit Isolierung, 3 x 3 m Kabelsatz, große isolierte Clips, USB-Kabel, Software PowerDB Lite. Industrielle Isolationsprüfer Serie MIT500 – 5 und 10 kV. Robuste und zuverlässige Prüfgeräte für hohe Leistung in der echten Welt. Die neue MIT-Serie: MIT515, MIT525 und MIT1025 wurden für Anwendungen in der Industrie und der Stromverteilung entwickelt. Das neue Messgerät MIT 515 ( ; 763-9267 763-9267 ) kann für einfache Go-/No-Go-Isolationsprüfungen und grundlegende Diagnose-Isolationsprüfungen wie für den Polarisationsindex (PI) verwendet werden. Es gibt zwei erweiterte Modelle: MIT 525 ( ; 763-9260 763-9260 ) und MIT1025 ( ; 763-9264 763-9264 ) mit Speicher und Diagnose-Isolationsprüfung. Der MIT1025 für 10 kV ist für die intensivere Prüfung von Hochspannungsgeräten geeignet. Die 5-kV-Modelle können bis 10 TOhm und die 10-kV-Modelle bis 20 TOhm verwendet werden, und alle Messgeräte haben einen vollständig spezifizierten geschützten Anschluss/Stromkreis, um genau Ergebnisse in einer Vielzahl von Testsituationen zu ermöglichen. Sie können den Test im Batteriebetrieb oder mit Netzspannung ausführen und profitieren so von einer langen Batterielebensdauer und einem schnell aufgeladenen Akku. Zur Unterstützung bei der Speicherung und Trenddarstellung der Ergebnisse verfügen der MIT525 und der MIT1025 über einen Speicher und ermöglichen das Herunterladen über USB auf einen PC sowie zusätzliche Diagnosetests wie Schrittspannung (SV) und Rampentests. Max. Isolationswiderstand: 10 TΩ (5 kV) / 20 TΩ (10 kV) Zeitgesteuerte IR plus PI- und DAR-Diagnoseprüfungen Betrieb mit entladener Batterie, bei Netzbetrieb Schnell aufzuladender Li-Ion-Akku – bis zu 6 Stunden durchgehende Prüfungen (5 kV) Eigene Voltmeterfunktion (30 V bis 660 V) Sicherheitseinstufung CAT IV 600 V Großes LCD-Display mit automatischer Hinterleuchtung Entstörfilter – entfernt bis zu 3 mA Störungen Betrieb in großen Höhen von bis zu 3000 m ZUSÄTZLICHE MERKMALE DES MIT525/1025: Dielektrische Entladungs- (DD), Schrittspannungs- (SV) und Rampentestfunktionen Erweiterter Speicher mit Zeit-/Datumsstempel, Wiederholung auf dem Bildschirm Echtzeituhr Herunterladen des Speichers über isolierte USB-Schnittstelle (Typ B) (USB-Kabel zum PC) Anlagenverwaltungssoftware PowerDB Lite
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT515
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
250V
Isolationswiderstand max.:
10TΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
6mA
Batterie-Einsatzdauer:
6 h
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Messkategorie:
CAT IV
Breite:
285mm
Weitere Suchbegriffe: 7639267, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT515, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.703,75*
€ 2.823,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.877,42*
€ 3.088,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,31*
€ 3.675,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,12*
€ 3.648,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.001,61*
€ 3.571,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.877,42*
€ 3.424,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megger
1002-643
ab € 230,24*
Zubehör
Megger
1002-647
ab € 239,64*
Zubehör
Megger
1002-648
ab € 337,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.