Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät IT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät IT 100
Isolationsmessgerät IT 100
360° Ansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11468869
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044107
EAN/GTIN:
     4014651441071
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul

Isolationsmessgerät IT 100

Benning IT 100. Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige digital. Mehrfachanzeige. Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Messungen: Kleinste Auflösung Gleichspannung 10 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 10 mV.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
10 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ohmmeter, isolationsmessgerät benning, lcd display, Multimeter
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 300,08*
€ 319,50*
Frei Haus
ab € 292,74*
€ 319,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,80*
€ 319,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 292,95*
€ 319,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,17*
€ 320,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.